ハイポネックス
植物活動剤 パワーグローV
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
89573243
品番
H017801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水で薄めて使う植物用活力液です。
植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途
植物の植え替え時の活着促進に。
挿し木、挿し芽の発根促進に。
高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。
仕様
原液
トラスコ品番
818-8086
材質
カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合
質量(kg)
10
容量(L)
10
2018年トラスコ掲載ページ
9 1523