ハイポネックス
撥水防止剤 ワターイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89573295
品番
H001003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
乾燥した土の撥水を改善します。
コンテナ栽培の根づまりを防止します。
土壌水分撥水防止剤です。
用途
乾燥した土に、素早く水を浸透させたいときに。
仕様
原液
トラスコ品番
818-8087
材質
界面活性剤
質量(kg)
20
容量(L)
20
2018年トラスコ掲載ページ
9 1526