022830 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera 89573346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

022830 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera 89573346
022830 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera 89573346

352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ10mm
全長(mm)262
内容量1本注文コード89573346品番022830
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ10mm軸長(mm)150トラスコ品番434-7391全長(mm)262質量(g)234.8種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573285
2021-04-15
用途: ラジコンメンテナンス
不動産業

2.5㎜、2.0㎜、1.5㎜を使っていますが、1.5㎜は若干サイズが小さいのか、ネジを舐めてしまいます。グリップが良くて使いやすいのに、その点だけ不満です。

対象商品 : 89573267
2019-07-22
用途: バイクの整備
その他業種

今までバイクのハンドル周りの整備時、クランプのボルトを緩め角度を変えて6角レンチで
やっていましたが、結構面倒くさかったので、良い工具は無いものかと探していました。
此れは凄く良いです。クランプを緩めなくても殆ど作業出来ます。
このメーカーの物は初めて使うのですが、材質も結構良く、グリップ感も良いので使い易いです。1,5~4までまとめ買いして正解です。あとは、耐久性ですね。
ダメになったら、リピします。

対象商品 : 89573303
2019-06-20
用途: バイクカウルの着脱用

やはり、Wera、食い込みが安心できます。ドライバー化することで作業性がぐっとアップしました。

対象商品 : 89573312
2018-12-13
用途: 真空装置のメンテ
教育・研究機関

立体障害があって通常のLタイプでは回しにくかったのですが、これは非常に使いよい。先端のボールの精度は抜群。グリップはもう少し細身の方が色々と楽ですが、その分締め付けトルクは十分です。

対象商品 : 89573285
2018-12-11
用途: ほんの少し斜めでも助かる
有限会社イズミ紙工芸

このボールポイントはかなり角度がついても回ります。早く買えば良かったです。

対象商品 : 89573267
2016-08-17
用途: 機械メンテ

握り心地がとてもよく、力が入りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする