※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
367 トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
9IP
5IP
7IP
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573416
品番
28033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
9IP
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7561
質量(g)
33.2
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし