28037 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28037 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573452
28037 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573452
28037 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573452

367 トルクスプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ25IP
内容量1本注文コード89573452品番28037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先端形状トルクスプラス先端サイズ25IP材質(グリップ)樹脂トラスコ品番434-7609質量(g)81.2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする