曜日別特売
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297

22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297
22047 950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera 89575297

950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
全長(mm)200
内容量1本注文コード89575297品番22047
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。

先端形状ボールポイント付対辺寸法(mm)8.0形状L型タイプショート付属品ホルダトラスコ品番434-7293全長(mm)200質量(g)93首下長(mm)19.0サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 通常の六角レンチが入らない場所での作業
製造業

通常のWERAの六角を愛用しているので信頼できる品質なので安心して作業できます。
ただでさえ工具のアクセスが悪い狭い場所でネジの頭をナメてしまったら目も当てられないので高品質なショートヘッド六角レンチの存在は助かります。

対象商品 : 89575297
2022-06-17
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

面接触の為か六角穴への食いつきが良いと思います。
安心感がありとてもよい品かと思います。

対象商品 : 89575281
2019-03-31
用途: 自動車整備

先端の短い工具を探してました。
ちょうど良いサイズで満足です。
まだ実際に使用してないので、工具の精度などはレビューできませんが、求めていた使い方は出来そうです。
トヨタ アクアのフロントショック脱着時のアッパー側のボルトを緩める時に使用。これを使えば、ワイパーやカウルトップパネルの脱着なしで作業が出来て、ともて簡略化出来ます。

対象商品 : 89575272
2019-12-13
用途: 狭い部分のキャップボルトの締め付け
Gardenfield

Wera独自の形状で確実に締め付けられるのだが、ボールポイントで回すとき遊びがなさすぎるのか、軸を傾けると回らなかった。(同社の1.5か2mmのものだと問題なかったので個体差なのかもしれないが)
因みに、これに対して、ボールポイント部をやすりで削って対処しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする