メイン画像は代表画像です。
Wera
967PKL トルクスキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃先
T15
T9
T10
T8
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89575577
品番
24200
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
全長(mm)
90
首下長(mm)
18
刃先
T15
トラスコ品番
431-7521
質量(g)
8
先端形状
ヘックスローブ
注意
※サイズT8~T10はボールポイント仕様ではありません。