曜日別特売
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586

メイン画像は代表画像です。

24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586
24202 967PKL トルクスキー Wera 89575586

967PKL トルクスキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先T20
内容量1本注文コード89575586品番24202
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。

全長(mm)96首下長(mm)19刃先T20トラスコ品番431-7530質量(g)13.6先端形状ヘックスローブ
注意
※サイズT8~T10はボールポイント仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする