曜日別特売
AMD-2.7 クッションドリル鉄工用AMD ベッセル 89575587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションドリル鉄工用AMD

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.7
刃径(mm)2.7
全長(mm)94
溝長(mm)33
内容量1本注文コード89575587品番AMD-2.7
参考基準価格(税別)¥676販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯振れ激減で高速穴あけができます。
食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)

用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。ドリル径(Φmm)2.7溝長(mm)33全長(mm)94トラスコ品番835-7986質量(g)14仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35刃径(mm)2.72018年トラスコ掲載ページ1 0136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89575517
2021-03-13
用途: 加工時の下穴空け

至って普通ですが、作業に差し支えはありません。クッションの効果はよく分かりませんでしたが良いドリルだと思います。

対象商品 : 89575492
2020-05-27
用途: ビスの下穴あけ作業
サービス業

六角軸の細いドリルがあってよかったです。
よく折ってしまうので、もう少し安くなると有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする