曜日別特売
B380NT H8X125 ウッディナットドライバー ベッセル 89575824

ウッディナットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8mm
全長(mm)233
内容量1本注文コード89575824品番B380NT H8X125
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。
ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。
ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。
軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。
軸は、レンチがかけられる六角軸です。
ソケットが鍛造で耐久性が高いです。

用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。先端形状ソケット先端サイズ8mm軸長(mm)125トラスコ品番855-8960全長(mm)233質量(g)145グリップ径(Φmm)33商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89575815
2021-04-19
用途: 車・自転車・その他、メンテナンスにて。
製造業

確かに、力を加えやすいです。
見た目も悪く無いです。ただ、もう少しバリ跡が目立たないと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする