※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
クラフトフォームコンパクト VDE64I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺(mm)
4
2.5
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89575875
品番
3422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
六角
対辺(mm)
4
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
20
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6827
種類
電工ドライバー/六角ドライバー
商品構成
単品