曜日別特売
3550 サイクロップラチェット Wera 89576261

3550 サイクロップラチェット Wera 89576261
3550 サイクロップラチェット Wera 89576261

サイクロップラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)199
内容量1丁注文コード89576261品番3550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。

歯数72トラスコ品番438-7104材質特殊工具鋼全長(mm)199質量(g)310差込角(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする