曜日別特売
MT536 Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン 89576323

 

MT536 Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン 89576323
MT536 Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン 89576323

Mr.FOREST 防護チャップス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)76~84
オレンジ
内容量1着注文コード89576323品番MT536
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。
安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。

用途チェンソー作業時の防護衣として。オレンジサイズM材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合トラスコ品番836-5410質量(g)870ウエスト(cm)76~84全長(cm)882018年トラスコ掲載ページ6 0283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする