曜日別特売
CL-W-SM ケースロック マルイチ 89576847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケースロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
内容量1枚注文コード89576847品番CL-W-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,880

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。

用途
パレット輸送時の荷崩れ防止に。
パレット輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番855-9287材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ2018年トラスコ掲載ページ6 1736
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする