曜日別特売
3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047

3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047
3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047
3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047
3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047
3591 フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera 89577047

フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89577047品番3591
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
差込角(inch)3/8全長(mm)125トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼質量(g)119.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577047
2016-05-28
用途: エンジンの補機類の脱着作業

奥まったところにあるねじを脱着する際に、ソケットの抜け防止対策があるので、ソケットがねじに付いたまま引き出せないという状況がなく、イライラするケースがなくなった。他社のソケットでも抜け防止が効くのでとても重宝しています。

対象商品 : 89577047
2015-10-26
用途: 普通に

こちら(http://www.monotaro.com/g/00131781/)の商品と勘違いして購入しました
このWeraのフレキシブルエクステンションは曲がりませんのでご注意ください
じゃあこの黒い部分はなんぞやというと
ここがフリーになってくるくる回るようになっているので
黒い部分を掴んでそのままラチェットを回せるようになっています
かなり安定感があります
ロック機構がついてるので本締めをしてもコマがボルトに噛みこんでサヨナラしないのがありがたいですね
ただしロック部分のピンはめちゃくちゃ硬いです
間違って購入しましたが買って良かったと思います
長さも絶妙で長すぎず短すぎず(車関係の作業です)
仮に他パーツにエクステンションが接触しても黒いフリー部分のおかげで回せることも結構あります

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする