曜日別特売
73675 マイクロドライバーセット 12SB Wera 89577126

マイクロドライバーセット 12SB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード89577126品番73675
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)材質(グリップ)樹脂トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577126
2024-03-21
用途: 微小ねじ全般

流石にドライバーメーカーだけあってこだわり様が素晴らしいです。
精密ドライバーはグリップが細いものが多く、固く締められているねじだと回し難いことが多いですが、このグリップの太さがあれば回せます。
収納ケースも嵩張りはしますがとても高品位なものです。
ただ、個人的には完璧ではなくて、かなり手の大きい私でも掌で回転部を押すとグリップの最も膨れている部分が遠過ぎて回しにくいです。
また、PH00はセットになっているものが、軸径2.5mmの型番118020です。PH00は、M1.6未満のねじを回す用ですので、M1.4の場合はねじの頭部径が2.0mmのものが多く、使用箇所が頭部径ぴったりの穴の奥だったりすると使えません。WeraにはPH00に型番118019の軸径が1.8mmの製品があり、どうしてそちらをセットにしてくれないのかととても不満を感じました。
しかも118019はMonotaroさんで取り扱いが無いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 89577126
2018-07-03
用途: リールのメンテナンス
介護タクシーキララ運輸・通信業

プラス、マイナスとも、制度が良くて、精密なリールのメンテナンスにはとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする