※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
高耐食ドリルねじナベ MRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(35本)
1セット(33本)
1セット(31本)
1セット(29本)
1セット(25本)
1セット(21本)
1セット(22本)
1セット(20本)
1セット(17本)
1セット(16本)
1セット(14本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
89578125
品番
PX48-19-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途
耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
トラスコ品番
856-1668
質量(g)
52.2
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
9.3
頭部高さ(mm)
3.5
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
4.0
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0469