曜日別特売
WD-2D-2.4  (3320240) OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 89578194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89578194品番WD-2D-2.4 (3320240)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
トラスコ品番630-8481材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)全長(mm)62溝長(mm)14シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.4表面処理WD1コーティング加工深さ2D(刃径×2倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89578194WD-2D-2.4 (3320240)55417014AD-2D 2.4WD-2D-2.4  (3320240) 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 55417014超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする