MIYAGAWA
ドリルねじ皿小頭細目 ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(33本)
1セット(33本)
1セット(29本)
1セット(26本)
1セット(23本)
1セット(20本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(33本)
注文コード
89579105
品番
S6F4010-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途
サッシの取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
トラスコ品番
856-1680
質量(g)
18.6
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.65
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465