※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(6本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(8本)
1セット(7本)
1セット(6本)
1セット(5本)
1セット(4本)
ねじの呼び
M6
M5
M6
トラスコ品番
856-1579
856-1575
856-1576
856-1577
856-1578
856-1579
856-1580
856-1581
856-1582
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
89579437
品番
GHX6319AW-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途
準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
トラスコ品番
856-1579
質量(g)
37.8
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0468