MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(16本)
1セット(16本)
1セット(14本)
1セット(12本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(8本)
1セット(7本)
1セット(6本)
ねじの呼び
M5
M5
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(16本)
注文コード
89579744
品番
GHX4819-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途
ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
トラスコ品番
856-1583
質量(g)
48.4
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467