MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER8コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
把握径(Φmm)
1.5~2.0
0.5~1.0
1.0~1.5
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3.0~3.5
3.5~4.0
4.0~4.5
4.5~5.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89580243
品番
MRA-ERC08.0200
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
把握径(Φmm)
1.5~2.0
仕様
DIN6499、ISO15488
トラスコ品番
818-8341
全長(mm)
13.5
質量(g)
2.5
規格
ER8
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
8.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020