曜日別特売
MRA-ERC32.1700 ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580968

MRA-ERC32.1700 ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580968
MRA-ERC32.1700 ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580968

ERコレットシステム ER32コレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
把握径(Φmm)16.0~17.0
内容量1個注文コード89580968品番MRA-ERC32.1700
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

把握径(Φmm)16.0~17.0仕様DIN6499、ISO15488トラスコ品番818-8408全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする