MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 研削(グラインダー)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の エアストレートグラインダー
エアグラインダ スーパーロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89581187
品番
MRA-PG290L500
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番
818-7128
全長(mm)
650
質量(kg)
1.8
摘要
スーパーロングタイプ
タイプ
スーパーロング
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0498