曜日別特売
OAT-15151 低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業) 89582281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低荷重用防振ゴム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじM4×0.7
寸法l(mm)15
質量(g)9
最大許容荷重(N)23
内容量1個注文コード89582281品番OAT-15151
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
形状丸形トラスコ品番441-5876質量(g)9外径(Φmm)15接続ねじM4×0.7材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ寸法l(mm)15固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性静的ばね定数(N/mm)10.5最大許容荷重(N)23ゴム高さ(mm)15適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89582272
2022-07-30
用途: ベビーホイストのゴム部分が裂けたから
建設業・工事業

多少大きいけど普通に付いたのでやや満足です。
後は耐久性がどのくらいかですね。

対象商品 : 89582263
2018-12-14
用途: 振動の多いバイクにナビを取り付ける。
不動産業

振動はかなり吸収され、走行中も画面を確認できるようになりました。
一番柔らかいものを選びましたが、もう少し硬い方が良かったかもし知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする