曜日別特売
357-M ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ おたふく手袋 89583112

357-M ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ おたふく手袋 89583112
357-M ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ おたふく手袋 89583112

ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード89583112品番357-M
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。

用途
物流・倉庫業。
土木・建築業。
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)16.5材質ナイロン100%ブルー材質(すべり止め)天然ゴム入数(双)1トラスコ品番438-6124厚さ(mm)0.8質量(g)40機能柔軟性・フィット感・丈夫ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583094
2023-01-13
用途: 機械のメンテナンスや搬入・搬出時
高山リード株式会社

とても使いやすく、グリップも抜群!
リピート確定です

対象商品 : 89583121
2019-01-15
用途: 品出し

スーパーでのパートで、品出しの際に使っています。
指先に穴がなかなか開かなくて、価格の割に長持ちしています。
難点は、少し蒸れる事です。

対象商品 : 89583112
2017-10-24
用途: 庭の軽作業
その他業種

手のフィット感がとても良く店頭販売が無く探していたところモノタロウで掲載発見し愛用し続けられよかったでず

対象商品 : 89583094
2016-05-03
用途: 鍾乳洞見学
教育・研究機関

安いにも関わらず、丈夫そうです。
ただ、このての手袋に有りがちですが、小指が長すぎでした。
許容範囲ですが...

対象商品 : 89583094
2015-01-14
用途: 日常のあらゆる作業に

滑り止めがついているのにゴワゴワ感が無く,快適に使えます.大工仕事や庭仕事の時には必ず着用していますが,むれないので,細かい作業をするとき以外は,はめっぱなしです.熱に弱く(ゴム製なので当たり前ですが),薄手なので鋭いトゲが貫通することがありますが,仕方ないでしょう.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする