曜日別特売
AUK-250 アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスター 89583122

アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89583122品番AUK-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行時の衝撃を緩和します。

トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする