曜日別特売
K-17-WH/GR-L ピーユー・キング おたふく手袋 89583313

K-17-WH/GR-L ピーユー・キング おたふく手袋 89583313
K-17-WH/GR-L ピーユー・キング おたふく手袋 89583313

ピーユー・キング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ホワイト×グレー
内容量1双注文コード89583313品番K-17-WH/GR-L
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズLトラスコ品番438-6221ホワイト×グレー質量(g)57全長(cm)22.0材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.6入数(双)1中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583286
2019-04-25
用途: 制御板組立配線

指先が二重で耐久性は良いと思うが、3mmや4mmのビスのナット掛け3.5sq~1.25sq以下の電線加工等はやりにくい。自分のような
作業をするにはPUマスターの方が向いている。

対象商品 : 89583304
2018-02-13
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易い!耐久性もあり!不満無しバッチリです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする