BS18100R #3000ブルーシートロール巻 ユタカメイク 89583348

#3000ブルーシートロール巻

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
内容量1本注文コード89583348品番BS18100R
参考基準価格(税別)¥43,002販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途機械カバー、養生用シートなど。ブルー仕様ハトメなしトラスコ品番835-4731材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ質量(kg)26.8長さ(m)100厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100耐久性(年)約1幅(m)1.8耐久性約1年2018年トラスコ掲載ページ6 1604

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583305
2019-03-13
用途: 通路の養生

消耗品の使用には全く問題なくコストパフォーマンスに優れています。
モノタロウブランドで1800mmより幅の広い物の取り扱いをラインナップに是非増やして頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする