曜日別特売
K-37-BK/RE-M ピーユー・キングプラス おたふく手袋 89583365

K-37-BK/RE-M ピーユー・キングプラス おたふく手袋 89583365
K-37-BK/RE-M ピーユー・キングプラス おたふく手袋 89583365

ピーユー・キングプラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード89583365品番K-37-BK/RE-M
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

指股とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現しています。

サイズMトラスコ品番438-6272厚さ(mm)0.6ブラック×レッド質量(g)56入数(双)1全長(cm)21.5中指長(cm)8.0材質(裏)合成皮革、豚革材質(表)ポリエステル手のひらまわり(cm)19.0袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583374
2019-10-23
用途: 屋外機械操作作業
運輸・通信業

汗かきなので通気の良い作業手袋として重宝しています。
 耐久性もあり、また手にフィットしてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする