ユタカメイク
輪ゴム箱入り #14
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50g)
1箱(50g)
1箱(100g)
1箱(250g)
1箱(500g)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50g)
注文コード
89583883
品番
TTB-1405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。
用途
小物の束ね、結束に。
幅(mm)
1
長さ(m)
-
厚さ(mm)
1
折径(cm)
50
太さ(Φmm)
-
材質
天然ゴム
仕様
#14
トラスコ品番
835-4742
高さ(mm)
80
質量(g)
61
包装形態
箱入り
縦(mm)
60
横(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1761