TTB-1425 輪ゴム箱入り #14 ユタカメイク 89583908

輪ゴム箱入り #14

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(250g)
内容量1箱(250g)注文コード89583908品番TTB-1425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥625
販売価格(税別)
568

伸びがよく扱い易いです。
結束の定番品です。

用途小物の束ね、結束に。幅(mm)1長さ(m)-厚さ(mm)1折径(cm)50太さ(Φmm)-材質天然ゴム仕様#14トラスコ品番835-4744高さ(mm)130質量(g)281包装形態箱入り縦(mm)100横(mm)802018年トラスコ掲載ページ6 1761
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする