7700-55-L スリーレイヤースーツ カジメイク 89584117

7700-55-L スリーレイヤースーツ カジメイク 89584117
7700-55-L スリーレイヤースーツ カジメイク 89584117
7700-55-L スリーレイヤースーツ カジメイク 89584117

スリーレイヤースーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード89584117品番7700-55-L
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ネイビーサイズL耐水圧(mm)15000以上トラスコ品番434-4332質量(g)900胸囲(cm)90~98混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地:ナイロン100(裏トリコット)身長(cm)170~180ウエスト(cm)78~88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする