カジメイク
スリーレイヤースーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
3L
L
LL
M
S
4L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89584135
品番
7700-55-M
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
耐水圧(mm)
15000以上
トラスコ品番
434-4359
質量(g)
900
胸囲(cm)
76~86
混率(%)
表地:ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地:ナイロン100(裏トリコット)
身長(cm)
160~170
ウエスト(cm)
72~80