HDUJ200ST-TL 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用 ヨドノ 89584407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89584407品番HDUJ200ST-TL
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。
旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。
高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。

用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車車輪径(Φmm)200材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする