HDMCJ200TL 超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付 ヨドノ 89584538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード89584538品番HDMCJ200TL
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。
旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。
MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。
旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。

用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロントラスコ品番835-3164材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン質量(kg)11.4ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする