※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
100
130
150
200
250
300
トラスコ品番
835-3217
835-3209
835-3210
835-3211
835-3212
835-3213
835-3214
835-3215
835-3216
835-3217
835-3218
835-3219
835-3220
835-3222
835-3221
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89584766
品番
UHB-G200X90
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途
一般重量物搬送用重量用運搬車
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋳物ホイール、ウレタン
トラスコ品番
835-3217
質量(kg)
13.1
材質
金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0821