UHB-K200X65 鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ 89584888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
トラスコ品番835-3229
内容量1個注文コード89584888品番UHB-K200X65
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。

用途一般重量物搬送用重量用運搬車車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタントラスコ品番835-3229質量(kg)7.9材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする