※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
250
100
130
150
200
250
300
トラスコ品番
835-3234
835-3223
835-3224
835-3225
835-3226
835-3227
835-3228
835-3229
835-3230
835-3231
835-3233
835-3234
835-3236
835-3235
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89584933
品番
UHB-K250X90
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途
一般重量物搬送用重量用運搬車
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
鋳物ホイール、ウレタン
トラスコ品番
835-3234
質量(kg)
17.3
材質
金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0821