CS-5A キーメイトマスク クラレ 89588965

CS-5A キーメイトマスク クラレ 89588965
CS-5A キーメイトマスク クラレ 89588965

キーメイトマスク

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5枚)注文コード89588965品番CS-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250

特殊活性炭シート<クラシート>がホルムアルデヒドの吸着に効果を発揮します。
鼻部・アゴ部に挿入したフィットワイヤーで顔にぴったりフィットします。
耳かけひもはアジャスター付きで、長さを自由に調整できます。
肌にやさしいオーガニックコットンガーゼ付きです。(1枚/袋)
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。

用途粉塵の発生する作業・衛生管理など。寸法(縦×横)(mm)105×145質量(g/枚)5仕様耳掛けタイプトラスコ品番448-4908種別簡易マスク形状平型材質(本体)レーヨン、活性炭、ポリウレタン入数(枚)5構造5層材質(フィルター)パルプ、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン不織布材質(耳紐)綿ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89588965CS-5A69215457PD-200CS-5A キーメイトマスク クラレ 69215457キーメイトマスククラレ1箱(20枚)
3,598
税込3,958
メーカー後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89588965
2015-07-09
用途: 事務職ですが病気(化学物質過敏症)の為

耳掛がアジャスタータイプなので密着度が高いです。また、北里研究所の協力とのことで化学物質臭の除去機能も高いと思ます。同メーカーの他のキーメイトマスクは1日に2、3回替えが必要ですがこちらは調子の良い日は1日持ますし、息苦しくもならず快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 89588965
2014-10-02
用途: 薬品使用時等
農・林・水産業

耳にかけるのがゴムではなくヒモなので、微調整がしやすく、密着度も高まり良いです。
D-300に比べて、防臭度も高い気がします。(あくまでも個人の感想です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする