曜日別特売
100LN ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC 89589421

100LN ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC 89589421
100LN ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC 89589421

ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)135
最大口開き(mm)45
内容量1個注文コード89589421品番100LN
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭所作業に便利なロングノーズタイプです。
小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)135切断能力(Φmm) 軟線1.2質量(g)108先端幅(mm)5トラスコ品番453-5731
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89589421
2021-01-21
用途: 設備工事

狭いところのネジ回しに。固まって動かないネジは、掴まないとすぐに頭なめるので、これはイイネ。京都ブランドだし。

対象商品 : 89589437
2020-12-06
用途: 修理

ktcの製品なので安心して使えます。とても良い商品です。有難うございました。

対象商品 : 89589421
2019-03-07
用途: 松葉バネの外しと組み入れ時にテンション減状態で固定する
不動産業

口先のかみ合わせが甘い、と言うかガタを容認した造りかも。

対象商品 : 89589446
2017-11-30
用途: 機械のメンテナンス時
原建築

KTCなのだから、しっかり挟んで安定しているのが当たり前と思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89589421
2015-10-17
用途: 軽作業
サービス業

ポケットに入れて携帯してるのでもう少し小さいものが欲しかったが、しっかりしていて使い勝手も良く満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする