曜日別特売
100WR ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) KTC 89589473

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
最大口開き(mm)26
内容量1丁注文コード89589473品番100WR
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)26全長(mm)110切断能力(Φmm) 軟線1.2奥行(mm)12質量(g)90幅(mm)35トラスコ品番453-5758
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89589491
2023-04-05
用途: 機械のメンテナンス
竹村自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンス時に使用。
ネジ山が舐めてる時に使用して
回して使っています。つかみやすいし挟みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89589491
2020-06-03
用途: 車両部品加工
SKT建設業・工事業

昔から欲しかったのですが、安かったので思い切って購入して良かったです。毎回、使用しておりとても良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする