175R ロッキングプライヤ直線あご KTC 89589516

 

175R ロッキングプライヤ直線あご KTC 89589516
175R ロッキングプライヤ直線あご KTC 89589516
175R ロッキングプライヤ直線あご KTC 89589516

ロッキングプライヤ直線あご

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
最大口開き(mm)37
内容量1個注文コード89589516品番175R
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)37全長(mm)180トラスコ品番453-5812質量(g)383
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89589525
2017-10-15
用途: 溶接
製造業

さすがに一流メーカーの製品ですね 安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする