曜日別特売
EM-29 エボリューション ツールケース コヅチ 89589717

エボリューション ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード89589717品番EM-29
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(g)180形状7丁差し幅(mm)120奥行(mm)80高さ(mm)260トラスコ品番446-0880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする