曜日別特売
SL-LED8W ストロングライトLED 嵯峨電機工業 89590146

ストロングライトLED

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番447-6581
内容量1本注文コード89590146品番SL-LED8W
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電球の種類LEDトラスコ品番447-6581材質外筒仕様:標準、LED 直管型質量(g)770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする