曜日別特売
GM34T(M/L) 直結式小型防毒マスク 重松製作所 89593148

直結式小型防毒マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89593148品番GM34T(M/L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。

用途
低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする