U-17-BL ショッピングバスケット U17 太幸 89594243

U-17-BL ショッピングバスケット U17 太幸 89594243
U-17-BL ショッピングバスケット U17 太幸 89594243
U-17-BL ショッピングバスケット U17 太幸 89594243

ショッピングバスケット U17

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード89594243品番U-17-BL
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途
ショッピングセンター。
容量(L)17ブルートラスコ品番764-0501材質ポリプロピレン(PP)質量(g)480外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×300×215有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×260×2102018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする