曜日別特売
U-28-DGR ショッピングバスケット U28 太幸 89594295

U-28-DGR ショッピングバスケット U28 太幸 89594295
U-28-DGR ショッピングバスケット U28 太幸 89594295
U-28-DGR ショッピングバスケット U28 太幸 89594295

ショッピングバスケット U28

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ダークグリーン
内容量1個注文コード89594295品番U-28-DGR
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途ショッピングセンター。容量(L)28ダークグリーン仕様ネーム入れ可能トラスコ品番764-0552材質ポリプロピレン(PP)質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×340×255有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×290×2402018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594286
2022-03-15
用途: マイバスケット試作用
建設業・工事業

青色のオリジナルマイバスケットのデザイン制作を受け、試作の為に購入したのだが持った感じが軽く作りが安っぽいし本体がゆがんでおり正直使い物にならない。
取手のある枠の下部、ネームを入れる部分が全体的に波を打ったように歪にゆがみ、変形している。
値段の割には安っぽいつくりと商品自体のゆがみを考えると正直頂けない。
あまり悪くは書きたくはないが、高かろう悪かろうの商品で非常に残念でならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする