曜日別特売
NO370-M10P 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 89594382

※サンプル画像 サイズはご確認ください

NO370-M10P 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 89594382
NO370-M10P 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 89594382

組立グリップ

(192件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10双)
サイズM
グレー
内容量1パック(10双)注文コード89594382品番NO370-M10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途
清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20材質ナイロン・ポリエステル・その他グレー材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油・耐摩耗性入数(双)10トラスコ品番432-3084厚さ(mm)0.7質量(g)350コーティング手の平コート質量(g/枚)17.5色(手首部)グリーン質量(g/袋)350RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10双入りタイプは簡易包装です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:192
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281556
2025-09-15
用途: ヨット、モーターボートの整備・運航
その他業種

大満足です。
指先での細かい作業性が秀逸!きちんと保護されるのに細いネジやナットをつまんで回せる。
グリップ力も絶妙で回転する物に触れてもスッと手を離せて、粘着して持って行かれることがない。
濡れている場合も適切にグリップしてくれる。
もう10数年愛用してます。
価格の変遷に世相を感じるほどに。(手袋だけに合掌)

2025-09-19
用途: あらゆる作業(機械組立~農作業まで)に使っています
製造業

もうこれしかないというくらいに定番のグローブです。これを使ったらもう他のグローブには戻れないです。

2025-09-02
用途: 農作業や日曜大工
製造業

この手袋のリピーターです!!
ゴムの劣化も少なく耐久性があり、品質面も満足しています。
素手の感触も損なわないので愛用してます。

2025-06-09
用途: 日常作業時の手の保護として使用します

休日の生活作業時の手の保護として1番の商品だと思います。細かい作業もできます。ホームセンターの物や、類似品も試しましたがこれに勝る物はないと思いました。また、保湿効果が良いので乾燥時の手の保護としても優秀です。よくリピートします。

2025-03-19
用途: 機器の搬入作業
建設業・工事業

細かい組み立て作業にはむかない。
滑り止め効果は高いので、荷物の運搬には良い。
少し蒸れる。

2024-12-19
用途: 超音波探傷試験(非破壊検査)
サービス業

15年以上同じものを使用しています。
他の背抜き手袋はグリセリンで滑るのですが、この商品は滑らず作業性に優れています。

2024-11-03
用途: 日常の手の保護として使用します

この手袋のリピーターです。生活する上で、重い、軽い、いろいろ物を持ちますが握力の弱い私のサポートグッツです。大切な物を落として後悔することがないです。また、手の保湿の役割も兼ねてくれます。冬の手荒れ対策に最高の手袋です。オススメの一品です。

2が参考にしています
2024-10-24
用途: 子部品組立
卸売・小売業

滑りにくく作業しやすいです。これからも継続使用していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする