谷沢製作所
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(帽体)
ブルー
グリーン
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89595144
品番
141-JZV-V2-B1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,970
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
色(帽体)
ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53~62
仕様
衝撃吸収ライナー(エアライト)付
トラスコ品番
758-3281
長さ(mm)
289
幅(mm)
216
高さ(mm)
155
質量(g)
450
バイザー
透明グレー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89595144
141-JZV-V2-B1-J
11657817
141-JZV V-2 B-1
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所
1個
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました